Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-M10
Cod. Produttore
BN-M10
Cod. EAN
8016692036892

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra occh
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Conduttività: Ottima
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: CEBN-M10
  • Uso: Elettrico
Capocorda da lastra con occhiello, adatto per sezioni di 2,5 mm², con filettatura metrica M10 e forma anulare della flangia. Progettato per connessioni elettriche affidabili, presenta una bussola corta e non è isolato. Compatibile con conduttori di dimensioni AWG da 16 a 14, garantisce un collegamento sicuro e stabile in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la capocorda da lastra occh sezione 2,5 mmq CEBN-M10, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente, questa capocorda offre una performance eccellente in varie applicazioni elettriche. Il design innovativo assicura una facile installazione e un'ottima conducibilità. Scegli la CEBN-M10 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto durevole e performante.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occh 2,5mmq vite M10 per cablaggio elettrico