› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda media tensione 95mmqR rame filettatura M14 industria elettrica

Cod. Rexel CECA95R-M14
Cod. Produttore CA95R-M14
Cod. EAN 8016692041018

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda media tensione
  • Filettatura: M14 metrica
  • Flangia: Forma anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Serie: CECA95R-M14

Descrizione del prodotto

Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per sezioni di 95 mm². Presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per connessioni multifilari di classe 2. La filettatura metrica di collegamento è da 14 mm, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questo capocorda offre elevate prestazioni elettriche e resistenza alla corrosione, assicurando una lunga durata nelle applicazioni di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA95R-M14 è un capocorda di media tensione progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in rame, questo prodotto presenta una flangia di forma anulare con un angolo di raccordo diritto. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore protezione. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 14 mm, il CECA95R-M14 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità assicura una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Capocorda media tensione 95mmqR rame filettatura M14 industria elettrica