Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA70S-M12
Cod. Produttore
CA70S-M12
Cod. EAN
8016692040998

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.70mmqS vite 12
Capocorda per media tensione in rame stagnato, progettato per sezioni da 70 mm² con filettatura metrica M12. Caratterizzato da una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180°, garantisce una connessione affidabile e durevole nelle applicazioni elettriche. La superficie stagnata assicura una protezione efficace contro l'ossidazione, mantenendo elevate prestazioni di conduttività e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA70S-M12 è un capocorda di media tensione progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in rame, offre una protezione superficiale in stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto lo rendono ideale per varie applicazioni elettriche. Con una misura di filettatura di collegamento metrico di 12 mm, questo capocorda rappresenta una scelta sicura per installazioni di alta qualità.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione rame stagnato 70mmq filettatura M12 per installazioni elettriche

€ 14,53 x 1 pz.
(pz.)