› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda media tensione 95mm² rame stagnato per cabina secondaria

Cod. Rexel CECA95S-M16
Cod. Produttore CA95S-M16
Cod. EAN 8016692056418

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda media tensione
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Applicazione: Alta stabilità
  • Serie: CECA95S-M16
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per connessioni affidabili con sezione di 95 mmq. La filettatura metrica di collegamento è da 16 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una conduttività elevata e una protezione superficiale contro l’ossidazione. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° garantiscono un montaggio semplice e sicuro, mentre la costruzione multifilare di classe 2 assicura flessibilità e resistenza meccanica. Questo capocorda è indicato per impianti elettrici di media tensione che necessitano di componenti duraturi e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA95S-M16 è un capocorda di media tensione con sezione di 95 mm², realizzato in rame per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Dotato di una flangia a forma anulare, questo prodotto presenta un angolo di raccordo diritto, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. Perfetto per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore multifilare

Capocorda media tensione 95mm² rame stagnato per cabina secondaria