Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA150R-M12
Cod. Produttore
CA150R-M12
Cod. EAN
8016692041049

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo connessione: Flangia anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Applicazione: Media tensione
  • Resistenza: Elevata
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Serie: CECA150R-M12
Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per connessioni affidabili e durature su sezioni di 150 mmq. Presenta una filettatura metrica M12 e una forma anulare con angolo di raccordo a 180 gradi orizzontale, garantendo un fissaggio stabile e sicuro. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di conducibilità e resistenza alla corrosione, assicurando un collegamento efficiente nei sistemi elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CECA150R-M12 è progettato per applicazioni di media tensione con sezione di 150 mm². Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una conduzione efficiente. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, garantendo una connessione sicura. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore protezione. Questo capocorda è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione 150mmq rame stagnato installazioni elettriche