Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA50R-M12
Cod. Produttore
CA50R-M12
Cod. EAN
8016692040974

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda media tensione
  • Filettatura: M12 metrica
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Serie: CECA50R-M12
  • Durabilità: Alta protezione superficie
Capocorda per media tensione con sezione da 50 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e flangia di forma anulare, adatto per collegamenti con filettatura metrica M12. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature in impianti di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA50R-M12 è un capocorda di media tensione progettato per sezioni di 50 mmqr. Realizzato in rame di alta qualità, offre una protezione della superficie stagnata per garantire una durabilità ottimale. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 12 mm, questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda media tensione 50mmq rame stagnato M12 installazioni elettriche

(pz.)