› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda media tensione 95mmqR rame stagnato M12

Cod. Rexel CECA95R-M12
Cod. Produttore CA95R-M12
Cod. EAN 8016692041001

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda
  • Applicazione: Media tensione
  • Sezione: 95 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: M12
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Serie: CECA95R-M12

Descrizione del prodotto

Capocorda per media tensione con sezione da 95 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e una forma anulare della flangia, ideale per connessioni affidabili e durature. La filettatura di collegamento metrica da 12 mm assicura un montaggio preciso e sicuro. Progettato per conduttori di classe 2 multifilare, questo capocorda combina robustezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA95R-M12 è un capocorda per media tensione, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in rame, questo prodotto presenta una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La superficie è protetta da stagnato, offrendo una resistenza superiore alla corrosione. Con una misura di filettatura metrica di 12 mm, il CECA95R-M12 si distingue per la sua qualità e robustezza, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Capocorda media tensione 95mmqR rame stagnato M12
€ 13,68 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info