› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda media tensione rame 70mmq vite M16 per installazioni elettriche

Cod. Rexel CECA70S-M16
Cod. Produttore CA70S-M16
Cod. EAN 8016692049311

Informazioni principali

  • Sezione: 70 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda media tensione
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Filettatura: Metrica M16
  • Protezione: Resistente corrosione
  • Serie: CECA70S

Descrizione del prodotto

Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Presenta una filettatura metrica da 16 mm e una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Il conduttore è di classe 2 multifilare, assicurando flessibilità e resistenza elettrica ottimale. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA70S-M16 è un capocorda di media tensione realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 70 mm², presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, ideale per applicazioni elettriche complesse. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo resistente alla corrosione. La filettatura di collegamento metrica di 16 mm assicura una compatibilità ottimale con vari sistemi elettrici. Un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore multifilare

Capocorda media tensione rame 70mmq vite M16 per installazioni elettriche