Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA315S-M14
Cod. Produttore
CA315S-M14
Cod. EAN
8016692041117

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.315mmqS vite14
Capocorda per media tensione con sezione di 315 mmq, realizzato in rame stagnato per garantire una protezione superiore dalla corrosione. Progettato con angolo di raccordo di 180 gradi in orizzontale e flangia di forma anulare, assicura un collegamento affidabile e sicuro. La filettatura metrica di collegamento è di dimensione 14, adatta per connessioni standardizzate. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA315S-M14 è un capocorda di media tensione realizzato in rame, progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Con una sezione di 315 mmq, presenta una flangia di forma anulare e un angolo di raccordo diritto, assicurando un'installazione semplice e sicura. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione rame 315mmq installazione elettrica