Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA240R-M14
Cod. Produttore
CA240R-M14
Cod. EAN
8016692041094

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda media tensione
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Filettatura: 14 mm
  • Serie: CECA240R-M14
  • Applicazioni: Elettriche
Capocorda per media tensione con sezione di 240 mmq realizzato in rame stagnato, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua forma anulare con angolo di raccordo a 180 gradi orizzontale facilita l’installazione in impianti elettrici professionali. La filettatura metrica di collegamento da 14 mm assicura compatibilità con diverse applicazioni, mentre la costruzione multifilare di classe 2 migliora la flessibilità e la resistenza meccanica del conduttore. Questo capocorda è ideale per connessioni durature in ambienti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda media tensione CECA240R-M14, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 240 mmq, questo prodotto presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo un'ottima performance nelle applicazioni elettriche. La superficie è protetta da un rivestimento stagnato, assicurando resistenza e durabilità. La misura della filettatura di collegamento è di 14 mm, rendendolo ideale per numerosi impieghi nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda media tensione 240mmq rame filettatura 14mm

€ 30,45 x 1 pz.
(pz.)