Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA200R-M14
Cod. Produttore
CA200R-M14
Cod. EAN
8016692041087

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.200mmqR vite14
Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. La filettatura metrica di collegamento è da 14 mm, con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e forma della flangia anulare. Adatto per sezioni di 200 mmq, questo accessorio elettrico offre elevate prestazioni di conduzione e resistenza alla corrosione grazie al rivestimento stagnato, ideale per applicazioni in impianti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA200R-M14 è un capocorda di media tensione progettato per conduttori di sezione 200 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza e una conduttività eccezionali. La superficie è rivestita in stagnato per una protezione ottimale. Con un angolo di raccordo diritto e una forma anulare della flangia, questo capocorda garantisce un'installazione sicura e affidabile. La misura della filettatura di collegamento è di 14 mm, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione rame 200mmq filettatura M14 installazione elettrica