› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda media tensione 95mmq rame stagnato installazione elettrica

Cod. Rexel CECA95S-M12
Cod. Produttore CA95S-M12
Cod. EAN 8016692041025

Informazioni principali

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.95mmqS vite 12

Descrizione del prodotto

Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, adatto per sezioni di 95 mm². Progettato con flangia a forma anulare e angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, garantisce una connessione affidabile e duratura. La filettatura metrica di collegamento M12 assicura un montaggio preciso e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità per la trasmissione di energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA95S-M12 è un capocorda di media tensione realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 95 mm², offre prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto facilitano l'installazione, mentre il rivestimento stagnato assicura una protezione efficace dalla corrosione. Questo capocorda è ideale per chi cerca qualità e durata nel tempo, rappresentando una scelta eccellente per impianti elettrici di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Capocorda media tensione 95mmq rame stagnato installazione elettrica
€ 13,08 x 1 pz.
(pz.)