› Cavi › Accessori MediaTensione

Capocorda media tensione 95mm² rame stagnato per cabina MT

Cod. Rexel CECA95S-M14
Cod. Produttore CA95S-M14
Cod. EAN 8016692041032

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda
  • Sezione: 95 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Applicazione: Media tensione
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Serie: CECA95S-M14

Descrizione del prodotto

Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, con sezione da 95 mm². Progettato per garantire una connessione affidabile e duratura, presenta una flangia di forma anulare con filettatura metrica M14. La costruzione multifilare di classe 2 assicura flessibilità e resistenza meccanica, mentre l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilita l’installazione in impianti elettrici di media tensione. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni elettriche e protezione contro l’ossidazione grazie al trattamento di stagnatura superficiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA95S-M14 è un capocorda per media tensione con sezione di 95 mm², realizzato in rame di alta qualità. La sua flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, garantendo una connessione sicura e affidabile. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Capocorda media tensione 95mm² rame stagnato per cabina MT