Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA50S-M16
Cod. Produttore
CA50S-M16
Cod. EAN
8016692069562

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.50mmqS vite 16
Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. La filettatura metrica di collegamento da 16 mm assicura un fissaggio stabile, mentre la sezione da 50 mm² permette una gestione efficace della corrente. La forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180° facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione robusta e performante per impianti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA50S-M16 è un capocorda progettato per media tensione, con una sezione di 50 mm². Realizzato in materiale stagnato, offre una protezione superficiale eccellente. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono una connessione sicura e affidabile. Con una filettatura di collegamento metrica di 16 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e robustezza. La sua classificazione come "Altro" assicura versatilità in vari contesti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda media tensione 50mm² filettatura M16 installazione elettrica