Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA40S-M16
Cod. Produttore
CA40S-M16
Cod. EAN
8016692040967

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.40mmqS vite 16
Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Presenta una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza. La filettatura metrica di collegamento è da 16 mm, adatta per sezioni di conduttore da 40 mm². Questo capocorda è privo di foro di visione e non presenta esecuzione stretta della flangia, assicurando una struttura robusta e funzionale per impianti elettrici di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA40S-M16 è un capocorda di media tensione progettato per garantire una connessione robusta e sicura. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione. Con una misura di filettatura metrica di 16 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La superficie stagnata fornisce ulteriore protezione contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione 40mmq vite M16 installazione elettrica