Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA315R-M14
Cod. Produttore
CA315R-M14
Cod. EAN
8016692041100

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.315mmqR vite14
Capocorda per media tensione con sezione di 315 mmq, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Progettato con angolo di raccordo a 180° e flangia di forma anulare, assicura un collegamento stabile e sicuro. La filettatura metrica di collegamento da 14 mm facilita l’installazione in impianti elettrici di media tensione, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda media tensione CECA315R-M14, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, garantisce un'ottima conduttività. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, offrendo stabilità e facilità di connessione. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 14 mm, è ideale per applicazioni di media tensione, assicurando prestazioni affidabili e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

315 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione 315mmq stagnato vite M14 installazioni elettriche