Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA150S-M12
Cod. Produttore
CA150S-M12
Cod. EAN
8016692041063

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.150mmqS vite12
Capocorda per media tensione con sezione di 150 mmq, realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Progettato con angolo di raccordo a 180 gradi e forma anulare della flangia, offre una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. La filettatura metrica di collegamento da 12 mm assicura un montaggio preciso e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature nel campo dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA150S-M12 è un capocorda di media tensione progettato per sezioni di 150 mmq. Realizzato in rame di alta qualità, offre una protezione superficiale in stagnato per garantire durabilità e resistenza alla corrosione. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 12 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione 150mmq rame stagnato M12 installazione elettrica