Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA150S-M14
Cod. Produttore
CA150S-M14
Cod. EAN
8016692041070

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.150mmqS vite14
Capocorda per media tensione realizzato in rame stagnato, progettato per sezioni di 150 mmq. Garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro grazie alla sua struttura robusta e alla filettatura metrica M14 per un fissaggio ottimale. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione in impianti elettrici di media tensione, assicurando una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA150S-M14 è un capocorda di media tensione con sezione di 150 mmq, realizzato in rame per garantire un'eccellente conduttività. La superficie è rivestita in stagnato, offrendo una protezione duratura. Con un angolo di raccordo diritto e una flangia di forma anulare, questo capocorda è progettato per un'installazione semplice e sicura. La misura della filettatura di collegamento è 14 mm, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione 150mmq rame stagnato filettatura M14 installazione elettrica