Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA150R-M14
Cod. Produttore
CA150R-M14
Cod. EAN
8016692041056

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA MEDIA TENSIONE sez.150mmqR vite14
Capocorda per media tensione con sezione di 150 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità elettrica e protezione contro la corrosione. La sua forma anulare con angolo di raccordo a 180 gradi orizzontale assicura un collegamento sicuro e stabile. La filettatura metrica di collegamento è di misura 14 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è progettato per facilitare connessioni elettriche efficienti in impianti di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECA150R-M14 è un capocorda di media tensione con sezione di 150 mmq, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in rame, questo prodotto presenta una protezione superficiale stagnata che ne aumenta la durata. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 14 mm, è la scelta perfetta per chi cerca qualità e robustezza nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda media tensione 150mmq rame filettatura M14