Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-PP12/25
Cod. Produttore
BN-PP12/25
Cod. EAN
8016692037516

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEBN-PP12/25
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Tipo: Capocorda lastra punt pia
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: professionale
Capocorda a lastra con puntale tondo, progettato per conduttori di sezione 2,5 mmq. La bussola corta assicura un collegamento stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura senza isolamento. Adatto per conduttori solidi con gamma AWG da 16 a 14, garantisce facilità di installazione e ottima conduzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda lastra punt pia 2,5mmq P, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono perfetto per professionisti del settore elettrico. Scegli questo capocorda per ottenere risultati ottimali nelle tue installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

2,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra punt pia 2,5mmq connettore elettrico industriale