Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-PP17
Cod. Produttore
GN-PP17
Cod. EAN
8016692037547

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6mmq
  • Tipo: Capocorda lastra punt
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Connessioni: Sicure e affidabili
  • Serie: CEGN
  • Design: Robusto e pratico
  • Prestazioni: Eccellenti
Capocorda a lastra con puntale tondo, progettato per conduttori di sezione 6 mm² con trefoli P 19. Il terminale è privo di isolamento e presenta una bussola corta, ideale per connessioni elettriche affidabili e compatte. Adatto per cavi AWG da 12 a 10, garantisce una connessione sicura e duratura in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda lastra punt pia 6mmq P 19, un prodotto di alta qualità della marca CEGN. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un diametro di 6mmq, offre prestazioni eccellenti, assicurando una conduzione efficiente dell'energia. Una scelta ideale per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,9 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra punt pia 6mmq connettore elettrico industriale