Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-P12
Cod. Produttore
ANE2-P12
Cod. EAN
8016692039862

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mm²
  • Materiale: Rame 99,9%
  • Brasatura: Lega d’argento
  • Isolamento: PA 6.6
  • Forma: Puntale piatto
  • Serie: ANE-P
  • Applicazione: Cavi rame
  • Compressione: Facilitata
Capocorda isolato a puntale tondo per conduttori flessibili in rame con sezione di 10 mm². Realizzato con tubo in rame elettrolitico ricotto per garantire ottima duttilità e rivestito elettroliticamente in stagno per evitare l’ossidazione. L’isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, resistente a temperature operative da -20°C fino a +115°C con picchi fino a +130°C. La forma corta della bussola assicura una connessione affidabile e di facile installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie ANE-P sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi di rame ad apparecchiature munite di attacco piatto con piastrina mobile. Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. Questi capicorda possono essere impiegati anche su cavi rigidi se compressi con le matrici a contenimento radiale della serie MN..RF-C

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Nero

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Larghezza puntale piatto

4,3 mm

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda isolato a puntale 10mmq per cablaggio industriale

€ 0,7335 x 1 pz.
(pz.)