Descrizione del prodotto
Capocorda isolato a puntale tondo, progettato per conduttori in rame flessibile di sezione 35 mm². Realizzato con tubo in rame elettrolitico stagnato per garantire elevata duttilità e resistenza all’ossidazione, con isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero. La forma corta della bussola e il puntale tondo facilitano l’installazione e la crimpatura, garantendo un collegamento sicuro e duraturo. Adatto a temperature di esercizio da -20°C a +115°C con picchi fino a +130°C. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione dell’isolamento.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie ANE-P sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi di rame ad apparecchiature munite di attacco piatto con piastrina mobile.
Grazie alla brasatura in lega d’argento e al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.
Questi capicorda possono essere impiegati anche su cavi rigidi se compressi con le matrici a contenimento radiale della serie MN..RF-C