Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-U4
Cod. Produttore
ANE3-U4
Cod. EAN
8016692039923

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda isolato
  • Sezione cavo: 16 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Rivestimento: Stagnatura elettrolitica
  • Isolamento: PA 6.6
  • Finitura: Brasatura in lega d’argento
  • Serie: ANE-U
  • Applicazione: Connessione morsetti teleruttori
Capocorda isolato a forcella da 16 mm², realizzato in tubo di rame elettrolitico stagnato per garantire ottima conduttività e resistenza all’ossidazione. L’isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e durata anche in condizioni di temperatura da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. Il connettore è progettato per conduttori in rame flessibile e presenta una forma della flangia a stampo per forcella con bussola corta, ideale per connessioni sicure e affidabili. La filettatura di collegamento è metrica da 4 mm, adatta per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie ANE-U sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% e stagnati elettroliticamente. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi di rame a morsetti di teleruttori, relé termici, ecc., muniti di vite imperdibile. Grazie al processo di ricottura e alla brasatura in lega d’argento i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. Questi capicorda possono essere impiegati anche su cavi rigidi se compressi con le matrici a contenimento radiale della serie MN..RF-C.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Nero

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

6 ... 6

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Capocorda isolato forcella 16mmq rame stagnato installazione elettrica