Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-U5
Cod. Produttore
ANE3-U5
Cod. EAN
8016692039930

Informazioni di prodotto

Capicorda isolato a forcella 16mmq, progettato per garantire connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al rivestimento isolante in PA 6.6
  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla sagomatura interna a imbuto
  • Maggiore resistenza meccanica e facilità di compressione per una posa rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature con materiali di alta purezza
  • Risparmio energetico derivante da collegamenti ottimali e affidabili
  • Compatibilità con cavi rigidi e flessibili per diverse esigenze impiantistiche
I capicorda della serie ANE-U sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% e stagnati elettroliticamente. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi di rame a morsetti di teleruttori, relé termici, ecc., muniti di vite imperdibile. Grazie al processo di ricottura e alla brasatura in lega d’argento i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. Questi capicorda possono essere impiegati anche su cavi rigidi se compressi con le matrici a contenimento radiale della serie MN..RF-C.

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

16 mm² 16 mm²

gamma AWG

6 6

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

lungo

colore dell’isolamento

nero

isolamento

PA

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda isolato a forcella PA6.6 16mmq per cavi rame connessioni elettriche industriali