Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-U5
Cod. Produttore
ANE2-U5
Cod. EAN
8016692039916

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 10 mmq
  • Materiale: Rame 99,9% puro
  • Rivestimento: Stagnato elettrolitico
  • Isolamento: PA 6.6
  • Serie: ANE-U
  • Connessione: Vite imperdibile
  • Brasatura: Lega d’argento
  • Applicazione: Cavi rigidi e flessibili
Il capocorda isolato a forcella CEANE2-U5 è realizzato con tubo di rame elettrolitico stagnato, garantendo elevata duttilità e resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e durabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per conduttori in rame flessibile da 10 mm², presenta una forma della flangia a stampo per forcella e una bussola corta, ottimizzando la connessione elettrica e facilitando l'installazione. Il prodotto è idoneo per temperature operative da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C, garantendo affidabilità anche in condizioni di carico variabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie ANE-U sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% e stagnati elettroliticamente. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi di rame a morsetti di teleruttori, relé termici, ecc., muniti di vite imperdibile. Grazie al processo di ricottura e alla brasatura in lega d’argento i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. Questi capicorda possono essere impiegati anche su cavi rigidi se compressi con le matrici a contenimento radiale della serie MN..RF-C.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Nero

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda isolato forcella 10mmq vite 5mm cablaggio industriale

€ 0,7335 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.