Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-U4
Cod. Produttore
ANE2-U4
Cod. EAN
8016692039909

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda isolato
  • Sezione: 10 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Rivestimento: Stagnato elettroliticamente
  • Isolante: PA 6.6
  • Processo: Ricottura e brasatura argento
  • Applicazione: Per morsetti e relé
  • Serie: ANE-U
Capocorda isolato a forcella da 10 mm² con isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero, progettato per conduttori in rame flessibile. Realizzato con tubo di rame elettrolitico stagnato per garantire elevata duttilità e resistenza all’ossidazione. La forma della flangia è a stampo per forcella, mentre la bussola è corta, ottimizzando la connessione elettrica. Adatto per temperature di esercizio da -20°C fino a +115°C, con picchi fino a +130°C. La filettatura di collegamento è metrica da 4 mm. Questo capocorda offre una soluzione affidabile e durevole per l’installazione di cablaggi elettrici, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie ANE-U sono realizzati con nastro di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% e stagnati elettroliticamente. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi di rame a morsetti di teleruttori, relé termici, ecc., muniti di vite imperdibile. Grazie al processo di ricottura e alla brasatura in lega d’argento i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. Questi capicorda possono essere impiegati anche su cavi rigidi se compressi con le matrici a contenimento radiale della serie MN..RF-C.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PA

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Nero

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda isolato forcella 10mmq rame elettrolitico automazione industriale

€ 0,7094 x 1 pz.
(pz.)