Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVP-P10
Cod. Produttore
VP-P10
Cod. EAN
8016692141787

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda halogen free
  • Colore: Verde
  • Materiale: Halogen free
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Durata: Costruzione robusta
  • Uso: Professionale e tecnico
  • Serie: CEVP-P10
  • Prestazioni: Alta affidabilità
Capocorda isolato di colore verde realizzato in materiale halogen free con puntale tondo corto, adatto per conduttori con sezione da 0,24 a 0,20 mm² (AWG 24-20). L’isolamento in policarbonato garantisce sicurezza e resistenza, mentre la forma compatta del puntale facilita l’inserimento e la connessione nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale e personale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEVP-P10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale halogen free, questo prodotto verde è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. Scegli CEVP-P10 per un collegamento efficiente e privo di rischi.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

1 mm

gamma AWG

24 ... 20

sezione nominale

0,2 ... 0,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free verde P=9,8mm per applicazioni elettriche