Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVP-U3
Cod. Produttore
VP-U3
Cod. EAN
8016692071428

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda forcella
  • Serie: CEVP-U3
  • Alta resistenza meccanica
  • Applicazioni: Elettriche
  • Installazione: Efficienti e sicura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda a forcella verde con isolamento in policarbonato privo di alogeni, progettato per garantire connessioni sicure e durature su conduttori di sezione compresa tra 24 e 20 AWG. La forma corta della bussola e la filettatura metrica da 3 mm assicurano un montaggio semplice e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEVP-U3, un capocorda halogen free di colore verde progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione ecologica e resistente. La sua struttura robusta assicura un collegamento affidabile, mentre il design versatile lo rende adatto a vari utilizzi. Scegli il CEVP-U3 per un'installazione efficiente e sicura nel tuo progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

gamma AWG

24 ... 20

sezione nominale

0,2 ... 0,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free verde forcavite 3mm per impianti elettrici