› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CAP halogen free rosso uncino P17,5 connettore elettrico industriale

Cod. Rexel CERP-PPL30
Cod. Produttore RP-PPL30
Cod. EAN 8016692452692

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Materiale: halogen free
  • Tipo: uncino P 17
  • Protezione: alta sicurezza
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Design: connessione stabile
  • Serie: CERP-PPL30
  • Ambiente: professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Capocorda isolato di colore rosso realizzato in materiale PC privo di alogeni, con punta a uncino e bussola corta. Progettato per l’utilizzo con conduttori di sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² (AWG 22-16), garantisce un’ottima connessione elettrica e sicurezza nell’installazione. La sua struttura resistente assicura durata e affidabilità in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CERP-PPL30, un innovativo elemento in materiale halogen free di colore rosso. Progettato per garantire sicurezza e performance, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche in cui la protezione e la sostenibilità sono fondamentali. Il design a uncino P 17 offre una connessione sicura e stabile, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti professionali e domestici. Scegliere il CERP-PPL30 significa optare per un prodotto di alta qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

CAP halogen free rosso uncino P17,5 connettore elettrico industriale