Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-P8
Cod. Produttore
RP-P8
Cod. EAN
8016692129532

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda puntato
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERP-P8
  • Connessione: Solida
  • Uso: Sicuro e affidabile
Capocorda isolato in materiale PC di colore rosso, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. La flangia presenta una forma a puntale tondo, mentre la bussola è corta, garantendo facilità di inserimento e una buona tenuta meccanica. Adatto per conduttori solidi con sezione compresa tra 22 e 16 AWG. Realizzato senza alogeni, offre maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di fumi tossici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e conformi a standard di sicurezza elevati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-P8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda rosso è ideale per applicazioni elettriche sicure e affidabili. La sua costruzione robusta assicura un collegamento solido, mentre il colore distintivo facilita l'identificazione. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche sostenibili, il CERP-P8 rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso puntale 7,8 mm per elettrico