Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-P12
Cod. Produttore
RP-P12
Cod. EAN
8016692129709

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: halogen free
  • Tipo: capocorda
  • Serie: CERP-P12
  • Applicazione: elettrica
  • Prestazioni: elevate
  • Gestione cablaggi: ordinata
  • Sicurezza: alta
Capocorda isolato di colore rosso realizzato in materiale halogen free, con puntale tondo e bussola corta. Progettato per il collegamento sicuro di conduttori solidi con sezione compresa tra 0,5 mm² (AWG 22) e 1,5 mm² (AWG 16), garantisce un’ottima protezione elettrica e meccanica. L’isolamento in polimero resistente assicura durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità alle normative ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-P12 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, offre una soluzione sicura e affidabile per le connessioni. Il suo colore rosso distintivo non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a una gestione più ordinata dei cablaggi. Ideale per chi cerca un prodotto che combina sicurezza e funzionalità, il CERP-P12 è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso puntale 12 mm per cablaggi elettrici