Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-P10
Cod. Produttore
RP-P10
Cod. EAN
8016692129945

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Connessione: Solida e duratura
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CERP-P10
  • Identificazione: Facile
Capocorda isolato realizzato in materiale PC halogen free, di colore rosso, con puntale tondo e bussola corta. Adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16), garantisce una connessione sicura e duratura senza rilascio di sostanze nocive. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento affidabile e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-P10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda rosso è ideale per applicazioni elettriche dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'installazione. Con il CERP-P10, puoi contare su una connessione solida e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso P=9,8mm per cablaggio elettrico