Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-PP14
Cod. Produttore
RP-PP14
Cod. EAN
8016692426587

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAP.HALOGEN FREE ROSSO
  • Design: Punta piatta
  • Materiale: Halogen free
  • Colore: Rosso brillante
  • Applicazioni: Versatili
  • Connessione: Stabile e affidabile
  • Serie: CERP-PP14
  • Quantità consigliata: 100
Capocorda isolato di colore rosso realizzato in materiale PC senza alogeni, progettato per conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Presenta una flangia con puntale tondo e una bussola corta, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sicuri, questo capocorda assicura un’ottima protezione dell’isolamento e facilita l’installazione in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-PP14 è un prodotto innovativo della famiglia dei materiali elettrici, caratterizzato da un design funzionale e una colorazione rossa brillante. Realizzato in materiale halogen free, questo articolo garantisce sicurezza e rispetto per l'ambiente. La sua struttura a punta piatta lo rende ideale per applicazioni versatili, assicurando un collegamento stabile e affidabile. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate, rendendo il CERP-PP14 una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

CAP Halogen Free rosso punta piatta 14,8x3 mm per elettrico