Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M3
Cod. Produttore
RP-M3
Cod. EAN
8016692121383

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Halogen free
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CERP-M3
  • Identificazione: Facile
  • Standard: Alta prestazione
Il capocorda rosso halogen free è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e durature. Realizzato con isolamento in policarbonato, offre un'elevata resistenza e protezione contro agenti esterni. La forma anulare della flangia e la bussola corta assicurano un montaggio semplice e stabile su conduttori con sezione da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono materiali privi di alogeni, contribuendo a migliorare la sicurezza in caso di incendio. Il colore rosso facilita l’identificazione rapida nella gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda halogen free CERP-M3, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. La sua vivace colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma offre anche un'eccellente resistenza agli agenti chimici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono standard elevati di prestazione. Scegli la qualità e la sicurezza con il capocorda CERP-M3, una scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso occhio vite 3mm per elettrico