Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-P10
Cod. Produttore
BP-P10
Cod. EAN
8016692112541

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-P10
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Protezione: Ecologico
  • Uso: Professionale
  • Affidabilità: Alta
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC halogen free, progettato per conduttori con sezione AWG da 16 a 14. La flangia presenta un puntale tondo e la bussola ha una forma corta, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono materiali privi di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda halogen free CEBP-P10, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in un elegante blu, questo capocorda è progettato per garantire sicurezza e affidabilità. La sua costruzione senza alogeni rende questo prodotto una scelta ecologica, perfetta per applicazioni dove la sostenibilità è fondamentale. Ideale per professionisti e appassionati, il CEBP-P10 offre prestazioni superiori e una connessione sicura in ogni situazione.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu puntale 9,8 mm per cablaggio industriale