Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-U12
Cod. Produttore
BP-U12
Cod. EAN
8016692434872

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-U12
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Uso: Installazioni
  • Caratteristica: Forcella vit
Capocorda isolato halogen free di colore blu, progettato per collegamenti elettrici con conduttori in rame massicci o flessibili. Realizzato con isolamento in materiale plastico PC autoestinguente senza alogeni, garantisce sicurezza e protezione contro l'ossidazione grazie alla guaina interna con superficie zigrinata che migliora il contatto elettrico e la resistenza meccanica. La flangia è a forma di stampo per forcella corta, adatta per filettature metriche da 12 mm. Il capocorda supporta conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14) ed è indicato per temperature operative fino a 105 °C, con tensione massima di 600 V per impianti civili e 1000 V per segnaletica e apparecchiature. L'installazione richiede la corretta preparazione del cavo e l'uso di utensili specifici per crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-U12 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in un materiale halogen free, questo capocorda blu è ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e affidabilità. La sua classificazione merceologica lo posiziona tra i migliori nel settore, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e sostenibili. Scegli il capocorda CEBP-U12 per la tua prossima installazione elettrica e scopri la differenza che la qualità può fare.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu forcella 12mm per elettrico