Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-M6
Cod. Produttore
RP-M6
Cod. EAN
8016692124674

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: halogen free
  • Tipo: capocorda
  • Applicazione: elettrica
  • Identificazione: facile
  • Installazione: ordinata
  • Sicurezza: alta
  • Serie: CERP-M6
Capocorda con isolamento in policarbonato di colore rosso, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta, progettato per connessioni con filettatura metrica M6. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 22 e 16 AWG, garantisce un collegamento affidabile e duraturo in impianti elettrici. La sua struttura robusta e l’isolamento di alta qualità assicurano protezione contro cortocircuiti e facilitano l’installazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERP-M6 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda rosso offre una soluzione sicura e affidabile per le vostre esigenze di connessione. La sua colorazione vivace non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata e professionale. Scegliete il CERP-M6 per un prodotto che unisce sicurezza e funzionalità nel mondo dell'elettricità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free rosso occhiello vite 6mm per elettricità