Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-P10
Cod. Produttore
GP-P10
Cod. EAN
8016692129648

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen Free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEGP-P10
  • Connessione: Stabile e robusta
  • Applicazioni: Ambienti sensibili
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Design: Pratico e funzionale
Capocorda isolato di colore giallo realizzato in materiale PC privo di alogeni, con puntale tondo e bussola corta. Progettato per l’utilizzo con conduttori solidi di sezione compresa tra 12 e 10 AWG, garantisce un collegamento elettrico sicuro e duraturo. La sua struttura assicura un’ottima resistenza meccanica e isolamento affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-P10 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda giallo offre una soluzione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una connessione stabile, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili. Con un design pratico e funzionale, il CEGP-P10 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo puntale 10,4 mm per cablaggio industriale