Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-P14
Cod. Produttore
GP-P14
Cod. EAN
8016692129600

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEGP-P14
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Caratteristica: Alta sicurezza
  • Riconoscimento: Facile identificazione
Capocorda isolato di colore giallo realizzato in materiale PC senza alogeni, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile su conduttori di sezione compresa tra 12 e 10 AWG. La flangia presenta una forma puntale tonda e la bussola è corta, assicurando facilità di installazione e un'ottima tenuta meccanica. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di sostanze alogene, offrendo resistenza e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda halogen free giallo punt, un prodotto ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è progettato per garantire sicurezza e affidabilità. La sua colorazione gialla permette un facile riconoscimento e identificazione, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. Scegli un'opzione che unisce prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente con il capocorda halogen free giallo punt.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo punt P14,6mm cablaggio elettrico