Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-P12
Cod. Produttore
GP-P12
Cod. EAN
8016692129457

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda halogen free
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Halogen free
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Connessioni sicure
  • Serie: CEGP-P12
  • Identificazione: Facile
  • Sicurezza: Alta
Capocorda isolato di colore giallo realizzato in materiale PC privo di alogeni, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e durature. La flangia presenta una forma a puntale tondo, mentre la bussola è corta, adatta per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (equivalente AWG da 12 a 10). Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e un montaggio semplice, assicurando una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGP-P12 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale halogen free, offre una soluzione ecologica senza compromettere le prestazioni. Il suo vivace colore giallo non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche alla sicurezza durante l'installazione. Ideale per applicazioni elettriche, questo capocorda rappresenta la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sostenibilità nelle proprie installazioni.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda halogen free giallo P=12,6mm per impianti elettrici