Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-P12
Cod. Produttore
BP-P12
Cod. EAN
8016692112510

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: CEBP-P12
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Ambiente: Rispetto ambientale
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC, caratterizzato da una flangia con puntale tondo e bussola corta. Progettato per conduttori con sezione compresa tra 1,5 mm² (AWG 16) e 2,5 mm² (AWG 14), garantisce una connessione sicura e affidabile. Il prodotto è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio e un minor impatto ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento efficiente e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-P12 è un capocorda halogen free di alta qualità, progettato per garantire prestazioni superiori e sicurezza. Realizzato in un elegante colore blu, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una connessione affidabile e duratura. La sua costruzione senza alogeni contribuisce a un ambiente più sicuro, rendendolo perfetto per installazioni professionali. Scegli il CEBP-P12 per unire efficienza e rispetto per l'ambiente nelle tue opere elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu 11,8 mm per installazioni elettriche professionali