Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBP-P8
Cod. Produttore
BP-P8
Cod. EAN
8016692113005

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Halogen free
  • Tipo: Capocorda a punta
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Connessione: Stabile e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEBP-P8
  • Quantità consigliata: 100
Capocorda isolato di colore blu realizzato in materiale PC halogen free, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile su conduttori di sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). La flangia presenta una forma puntale tonda e la bussola è corta, facilitando l’inserimento e la connessione elettrica. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento di qualità e rispetto delle normative ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBP-P8 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale halogen free, questo capocorda blu offre un'ottima resistenza e sicurezza, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La sua forma a punta facilita il collegamento e assicura una connessione stabile e affidabile. Scegli il CEBP-P8 per le tue esigenze elettriche e beneficia di un prodotto che unisce innovazione e sicurezza.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda halogen free blu punta 7,8 mm per impianti elettrici