Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-PPL46
Cod. Produttore
GF-PPL46
Cod. EAN
8016692652351

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA GIALLO UNCINO P=17,5 B=4,6
Descrizione del produttore: Capocorda di colore giallo con isolamento in PVC, progettato con una forma a uncino corto per un collegamento sicuro e affidabile. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 12 e 10 AWG, garantisce facilità di installazione e ottime prestazioni elettriche in impianti di cablaggio. La struttura robusta assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

isolamento

PVC

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

4,6 mm

gamma AWG

12 ... 10