Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-P14
Cod. Produttore
GF-P14
Cod. EAN
8016692034591

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA GIALLO A PUNTALE TONDO P=14mm
Descrizione del produttore: Il CEGF-P14 è un capocorda giallo a puntale tondo P, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza superiore e una lunga durata. La sua colorazione gialla facilita l'identificazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. Perfetto per professionisti e appassionati, il capocorda CEGF-P14 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda giallo puntale tondo P preisolato PVC per conduttori rame 4-6 mmq P=14mm

€ 0,1685 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info