Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-P10
Cod. Produttore
GF-P10
Cod. EAN
8016692034577

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda
  • Colore: Giallo
  • Puntale: Rotondo P
  • Materiale: Alta qualità
  • Conducibilità: Eccellente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEGF-P10
  • Quantità consigliata: 100 pz
Capocorda giallo a puntale tondo con isolamento in PVC di colore blu, progettato per collegamenti elettrici con conduttori di sezione compresa tra 12 e 14 AWG. La bussola di forma corta e la flangia anulare assicurano un fissaggio stabile e sicuro. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, garantendo una connessione duratura e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-P10 è un capocorda giallo a puntale tondo P, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda garantisce una conducibilità eccellente, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione. Il suo design robusto e la colorazione gialla lo rendono facilmente identificabile, contribuendo a una gestione ordinata dei cablaggi. Scegli il CEGF-P10 per un'installazione elettrica professionale e duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda giallo puntale tondo P 10mm per cablaggi elettrici

€ 0,1673 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info