Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-PP12
Cod. Produttore
GF-PP12
Cod. EAN
8016692034690

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda a puntale piatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Affidabilità: Connessioni sicure
  • Gestione cavi: Facile identificazione
  • Serie: CEGF-PP12
  • Uso: Multi applicazioni
Capocorda isolato in PVC di colore giallo, progettato per conduttori con sezione da 12 a 10 AWG. Presenta un puntale piatto e una bussola di forma corta, garantendo un collegamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Adatto per installazioni che richiedono un isolamento resistente e una connessione stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-PP12 è un capocorda giallo a puntale piatto di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda offre una performance ottimale in diverse applicazioni elettriche. La sua colorazione gialla non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche a una gestione efficiente dei cablaggi. Scegli il CEGF-PP12 per un'eccellente soluzione di connessione nel tuo sistema elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

4 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo puntale piatto 13,3x4 per cablaggio elettrico

€ 0,2103 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.