Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-PP17
Cod. Produttore
GF-PP17
Cod. EAN
8016692034706

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo puntale: Piatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile
  • Applicazione: Professionale
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEGF-PP17
  • Durata: Robusta
Capocorda isolato di colore giallo con punta piatta, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. L’isolamento è realizzato in materiale PC resistente, che assicura protezione e durata nel tempo. La forma corta della bussola facilita l’installazione su conduttori di sezione compresa tra 12 e 10 AWG. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e preciso, grazie alla sua configurazione a puntale tondo e alla qualità dei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-PP17 è un capocorda giallo a puntale piatto, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Il suo design a puntale piatto facilita l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il CEGF-PP17, la tua rete elettrica sarà sempre ben collegata e performante.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Larghezza puntale piatto

2,9 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo puntale piatto 19,2x3 mm per cablaggio elettrico