Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M6/1
Cod. Produttore
GF-M6/1
Cod. EAN
8016692034102

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: CEGF-M6/1
  • Uso: Professionale e hobbistico
Capocorda ad occhiello con isolamento in PVC di colore giallo, progettato per collegamenti elettrici affidabili. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, con filettatura metrica da 6 mm. Adatto per conduttori con sezione AWG da 12 a 10, garantisce una connessione sicura e durevole in impianti elettrici. La struttura è pensata per un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEGF-M6/1 è un capocorda giallo ad occhiello vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Il suo design funzionale consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità del CEGF-M6/1 per le tue esigenze elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo occhiello vite M6 connessioni elettriche robuste