Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M8/1
Cod. Produttore
GF-M8/1
Cod. EAN
8016692089515

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Fissaggio: Vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: CEGF-M8/1
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Durata: Robusto e affidabile
Capocorda ad occhiello con vite, caratterizzato da isolamento in PVC di colore giallo. Progettato per collegamenti elettrici con filettatura metrica M8 e adatto per conduttori con sezione AWG da 12 a 10. La flangia ha forma anulare e la bussola è corta, garantendo una connessione sicura e compatta. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda giallo ad occhiello vite CEGF-M8/1, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design pratico consente un facile montaggio, garantendo prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata, il capocorda giallo è perfetto per ogni progetto elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità con CEGF-M8/1.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo occhiello vite 8mm per installazioni elettriche